Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1
Türdichtung Doppeldicht® M-12/35 1-392 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197060
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-392-0710
EAN/GTIN:
     4011881235944
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
schallschutzdichtung athmer
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · Aluminiumgehäuse · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5220Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
708 mm
Nutbreite:
12 mm
Nuthöhe:
35 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen, 3327023064
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 31,65*
€ 40,76*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 32,31*
€ 41,66*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 43,66*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 43,77*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 34,93*
€ 46,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.