Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/40/160 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197142
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/40/160
EAN/GTIN:
     5701953216306
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/40/160
Breite:
40 mm
Länge:
160 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3814*
€ 0,472*
3 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3772*
€ 0,478*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,38*
€ 0,49*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,3834*
€ 0,4934*
Lager 4757
135
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4605*
€ 0,5805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,30*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,32*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.