Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP 100 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G76107
zw1-G76107
zwill1-G76107
Artikel-Nr.:
     4757-197149
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/100/140
EAN/GTIN:
     5701953356613
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Wird vorrangig im konstruktiven Holzbau eingesetzt. Zur Befestigung von Holz an Holz und der Herstellung von Zuganschlüssen. Stärke 2 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
100x140
Inhalt (St.):
50
Stärke (mm):
2
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblech stahl, holzbau lochblech, SST, LOCHBLECHE, NP, 5701953356613, NP20/100/140, LOCHPLATTE, BMF, 100X140X2M, 4076115999993, 5701953205706, 101509, AAA645C001, WG120135, 5701953614201
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 1,63*
1 Tag
49
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.