Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenträger BTC 440 x 128 x 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zwill1-G175901
zwill1-G175901
zwi1-G175901
Simpson_ETA
Artikel-Nr.:
     4757-197262
Hersteller:
     SIMSPON STRONG-TIE
Herst.-Nr.:
     BTC440-B
EAN/GTIN:
     5701953829902
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Dienen als verdeckt liegende Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträgern oder an Stützen. Es können Anschlüsse mit Neigungen bis zu 45° ausgeführt werden. Europäische Technischer Zulassung ETA 07/124. Stärke: 3,0 mm
Weitere Informationen:
a (mm):
440
Abmessung (mm):
A:440 B:128 C:96
b (mm):
128
c (mm):
96
Inhalt (St.):
5
t (mm):
3
Weitere Suchbegriffe: SST, BALKENTRÄG., BTC, 440, 5701953829902, BTC440-B, SIMPSON, 5701953295004, BMF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 48,32*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 41,018*
€ 49,428*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 40,2099*
€ 53,3708*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,35*
€ 54,84*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 42,87*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 241,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.