Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Panikschloss Nr. 1759 Edelstahl PZW DIN links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-39505_39506
zw1-39505_39506
ZW_2-39506
Feuerschutz_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-197290
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1759.000006
EAN/GTIN:
     4039506999996
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
geprüft nach EN 179 für Notausgänge und Feurabschlusstüren. Funktion E, 1-tourig mit Wechsel. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. Nuss aus Stahl, Falle und Riegel Stahl verzinkt. Lieferung ohne Schließblech.
Wechselfunktion E
Funktion von innen: Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich.
Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp rund
DIN:
Links/Rechts
Dornmaß (mm):
65
Entfernung (mm):
72
geprüft nach:
DIN 18250, EN12209, EN 179
Hersteller:
BMH
Lochung:
PZW
Oberfläche:
Edelstahl matt
Panikfunktion:
Wechselfunktion E
Stulpbreite (mm):
24
Stulplänge (mm):
235
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
Nr. 1013
Vierkantnuß (mm):
9
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, BMH, PANIKSCHLOSS, 1759/65/, 4039506999996, B800009041272, 108962, 27032, 475744, 197290, M0953569, 101640, 1759.000006, HK4273-0060, 4060473130471, 1759
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.