Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Springgriff links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G46589
zw1-G46589
zwill1-G46589
Artikel-Nr.:
     4757-197301
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     0164.000011
EAN/GTIN:
     4000004659095
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff
mit Springgriff und Druckknopf aus Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp käntig
DIN:
Links/Rechts
Einsatzbereich:
Schiebetüren
Hersteller:
BMH
Material:
Stahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
203
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
164
Weitere Suchbegriffe: BMH, SCHIEBET.STIRNGRIFF, 1, 4000004659095, 197301, 0164.000011, D169, 16320KNIRO, 3326025002, 163, 1/2, NIRO, BBKATALOG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.