| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197377 Herst.-Nr.: B 8800 0506 EAN/GTIN: 4015540106477 |
| |
|
| | |
| Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252 · Klasse: 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Länge A: | 35 mm | Länge B: | 45 mm | Oberfläche: | vernickelt | Anzahl Schlüssel: | 3 | Schlüsselausführung: | Standard | Anzahl Stiftzuhaltungen: | 5 | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,62* | € 13,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,75* | € 13,42* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,79* | € 13,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,00* | € 13,95* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|