Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder 8900 35/10mm Anz.Schlüssel:3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-197386
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8900 0103
EAN/GTIN:
     4015540111273
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder bks
halbzylinder
Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
35 mm
Länge B:
10 mm
Oberfläche:
vernickelt
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Norm:
DIN 18252
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder verschiedenschliessend, Profilzylinder, PZ, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 7,60*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,63*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,87*
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 7,90*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 5,92*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8900 0001
ab € 4,82*
Ähnlich
BKS
B 8900 0101
ab € 4,70*
Ähnlich
BKS
B 8900 0105
ab € 6,53*
Ähnlich
BKS
B 8900 0107
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.