Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließgehäuse links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_2-33051
ZW_2-33051
ZW_A-33051
Artikel-Nr.:
     4757-197394
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     6-31985-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596824639
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schließgehäuse/Platte zum Einfräsen ohne Abdeckgeäuse mit abgerundeten Ecken, für Türen aus Holz mit 4mm Falzluft und Türverschlüssen mit 20mm Stulp,. Nutlage 10 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp käntig
DIN:
Links/Rechts
Hersteller:
GU BKS
Oberfläche:
ferGUard*silber
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
85
Stulpstärke (mm):
9,5
Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, schließplatte gu, lappenschließblech, GU, SEC.SCHLIESSPL., F.A./M, 4015596824639, 154343, 101043, 197394, 6-31985-00-0-1, MR2, MR/2, 6, 31985
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
€ 5,49*
ab € 7,44*
€ 12,33*
2 Tage
130
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,25*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.