Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließplatte links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-33086
ZW_A-33086
ZW-33086
Artikel-Nr.:
     4757-197399
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     9-27864-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596620804
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schließplatte für Rollzapfen zum Einfräsen mit abgerundeten Ecken, für Türen aus Holz mit 4mm Falzluft und Türverschlüssen mit 16 oder 20mm Stulp,. Nutlage 16er Stulp 9 mm, 20er Stulp 10 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp käntig
DIN:
Links/Rechts
Hersteller:
GU BKS
Oberfläche:
ferGUard*silber
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
85
Stulpstärke (mm):
9,5
Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, Schließteile, mehrfachverriegelungsschloss bks, mfv schloss, GU, SEC.SCHLIESSPLATTE, 9.2, 4015596620804, 1000892, 342103, 511287, 197399, 9-27864-00-0-1, R4, NMGRE702SPTRVS, 4000003308697, 9, 27864, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.