Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panikschloss B-1826/B-1827 Edelstahl PZW DIN links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_2-34615
ZW_2-34615
ZW-34615
Artikel-Nr.:
     4757-197415
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-25-U-8
EAN/GTIN:
     4015540789229
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
geprüft nach DIN EN 18250 Klasse 3, EN12209 und DIN 4102 für Feurerabschlusstüren, EN 179 und EN1125 für Notausgänge und Paniktüren. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form, 1-tourig mit Wechsel, 9mm Nuss aus Stahl, Falle und Riegel aus Stahl. Riegelausschluss 20 mm. Lieferung ohne Schließblech.
Wechselfunktion E
Funktion von innen: Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist wieder erforderlich.
Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.
Panikfunktion: Wechselfunktion E
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts/links
Ausführung:
Stulp käntig
DIN:
Links/Rechts
Dornmaß (mm):
25
Einsatzbereich:
1-flüglig
Entfernung (mm):
92
geprüft nach:
DIN 18250, EN 12209, EN 179, EN 1125
Hersteller:
GU BKS
Lochung:
PZW
Oberfläche:
Edelstahl matt
Panikfunktion:
E
Stulpbreite (mm):
24
Stulplänge (mm):
270
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
B1826
Vierkantnuß (mm):
9
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks, panikschloss, BKS, RR-PANIKSCH.NR.1826/P, 4015540789229, 105807, 528769, 197415, B-18260-25-U-8, 4015540016035, HK4270-0500, 1826
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.