| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197428 Herst.-Nr.: 9-49977-01-R-1 EAN/GTIN: 4015596755025 |
| |
|
| | |
| für Türen aus Holz mit 4 mm Falzluft und Türverschlüsse mit 20 mm Stulp nach ENV 1627. ferGUard*silber. Mit Standard-Riegeldurchbrüchen. Keine Verwendung von Türöffnern möglich. Nutlage Maß y = 10 mm, Stärke 4mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stulp rund | DIN: | Rechts | Hersteller: | GU BKS | Oberfläche: | ferGUard*silber | Stulpbreite (mm): | 25 x 33 | Stulplänge (mm): | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Fenster Sicherheitsschliessblech, Sicherheits Schliessblech, Sicherheitsschliessblech, bks winkelschliessblech, fenster sicherheitsschließblech, GU, SECURY, WINKELSCHL.BL.9, 4015596755025, 129060, 101040, 197428, 9-29556-00-R-1, 9-49977-01-R-1, 4000003504594, 9, 29556 |
| | |
| |