Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelschloss B-2390 Edelstahl PZW DIN links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-38512
ZW_1-38512
ZW_2-38512
Artikel-Nr.:
     4757-197437
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 2390 0202
EAN/GTIN:
     4015540230554
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
geprüft nach DIN 4102 für Feurerabschlusstüren, EN 179 und EN1125 für Notausgänge und Paniktüren. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form, für zweiflüglige Türen, vorgerichtet für die Kombination mit Umlenkschloss B 2598.
Funktion:
Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist außerdem gewährleistet.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Ausführung:
Stulp rund
DIN:
Links
Dornmaß (mm):
65
Einsatzbereich:
2-flüglig
geprüft nach:
DIN 18250, EN 12209, EN 179, EN 1125
Hersteller:
GU BKS
Lochung:
PZW
Oberfläche:
Edelstahl matt
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Treibriegelschloss, bks panikschloss din l, anti-panik schloß, anti-panik-schloss links, BKS, PANIKSCHL.2390/65MM, D, 4015540230554, B, 2390, 0202, #2390.02, 3324024113, 239065
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 308,80*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 317,66*
€ 379,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.