Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0415 PZW 20/ 55/72/8mm DIN L VA rd Kl 2 Zinkdruckgruss BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-197506
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     04150019
EAN/GTIN:
     4016248210190
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Lochung:
PZW
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, bks wc zimmertürschloss, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Korridorschloss, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 6,76*
€ 9,20*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,39*
2 Tage
17
8
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,65*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 10,00*
Lager 4757
15
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
04150005
ab € 4,10*
Ähnlich
BKS
04150006
ab € 4,10*
Ähnlich
BKS
04150020
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.