Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0515 PZ 20/ 55/72/8mm DIN L silber rd Kl 3 Zinkdruckgruss BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197508
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-09-L-1
EAN/GTIN:
     4015540733888
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Lochung:
PZ
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Modell:
0515
Falle:
Zinkdruckgruss
Klasse:
3
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, bks objektschloss, einsteck riegelschloß, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 9,55*
1 Tag
144
1
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 9,59*
1 Tag
144
8
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,87*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,68*
Lager 4757
112
1
€ 5,49*
ab € 9,36*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-08-L-1
ab € 7,66*
Ähnlich
BKS
B-05150-08-R-1
ab € 7,44*
Ähnlich
BKS
B-05150-09-R-1
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.