Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0215 BAD 20/ 55/78/8mm D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Einsteckschl.0215 BAD 20/ 55/78/8mm D
ZT-Einsteckschl.0215 BAD 20/ 55/78/8mm D
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197521
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     2150510
EAN/GTIN:
     4015540661532
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
BAD
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckgruss
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss rechts vierkant, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, WC Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Einsteckschlösser, BAD Einsteckschloss, Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser, 3000251082
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
317
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,29*
2 Tage
287
1
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 6,33*
1 Tag
287
1
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 6,45*
1 Tag
287
10
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,54*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150509
ab € 4,21*
Ähnlich
BKS
02150050
ab € 3,27*
Ähnlich
BKS
02150126
ab € 3,83*
Ähnlich
BKS
02150127
ab € 3,90*
Ähnlich
BKS
04150031
ab € 3,74*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/101G
ab € 4,27*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/102G
ab € 4,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/101G
ab € 4,26*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/102G
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.