Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Treibriegelschloss 2390 rd 20/65/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panik-Treibriegelschloss 2390 rd 20/65/9
Panik-Treibriegelschloss 2390 rd 20/65/9
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197537
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 2390 0277
EAN/GTIN:
     4015540230769
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
mit automatischer Stangenverriegelung des Standflügels · DIN 18250 · geprüft nach Norm: EN 179 und EN 1125 · 9 mm VierkantWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
Edelstahl
Vierkant:
9 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
passend für:
2-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Treibriegelschloss, panik-einsteckschloss bks din r, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschlösser, Panikschlösser, Automatikschloss, Panik-Einsteckschlösser, 3000253399
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 176,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 177,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 178,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,81*
€ 198,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 177,28*
€ 209,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
B-23270-02-L-8
ab € 97,08*
Sonstiges
BKS
B-23270-02-R-8
ab € 96,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.