Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange 9006 St.massiv 1187mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-197538
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9006 0004
EAN/GTIN:
     4015540299483
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange bks
stange treibriegel
Rohr mit Gleitstopfen für die automatische Verriegelung des Standflügels nach oben · Stange massiv für die manuelle Verriegelung des Standflügels nach oben oder automatische Verriegelung des Standflügels nach unten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stange massiv
Stangenlänge:
1187 mm
Länge:
1187 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 17,31*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,42*
€ 17,32*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 18,41*
1
€ 7,95*
ab € 13,26*
€ 19,06*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B90190001
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.