Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürschloss 0024 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-50950
zw-50950
zwill-50950
Artikel-Nr.:
     4757-197648
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-06-L-1
EAN/GTIN:
     4015540774119
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. PZ mit Wechsel. Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge. Nuss, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss.
Lieferung ohne Schließblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp käntig
DIN:
Links
Dornmaß (mm):
80
Einsatzbereich:
Haustüren
Entfernung (mm):
92
Hersteller:
GU BKS
Lochung:
PZW
Material:
Stahl
Oberfläche:
nickel silber
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
280
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
0024
Vierkantnuß (mm):
10
Weitere Suchbegriffe: einsteck riegelschloß, BKS, HT-SCHLOSS, OSB, DL, 002, 4015540774119, B-00240-06-L-1, B0024, 0024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.