Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelung Secury MR 2 PZ links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-176194-176196
zw1-176194-176196
zwill1-176194-176197
Artikel-Nr.:
     4757-197653
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     6-37510-53-0-1
EAN/GTIN:
     4015596262929
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Alle Massivriegel sind durchsägesicher (gem. SKG Bestimmungen) dank gehärteter Stahleinlage In Kombination mit verschiedenen Türsystemen RC 2- oder RC 3-geprüft. Für 1- oder 2-flügelige Türsysteme einsetzbar. Öffnen von außen: Schlüssel, für Elemente aus: Holz-/Stahltüren, Aluminium-/Rohrrahmentüren, Kunststofftüren. Nach DIN 18251 Klasse 3/4 geprüft, Riegelausschuss 20 mm, Stulp flach ferGuard*silber, Druchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. MR2 = zusätzlich 2 Riegel, Automatic = automatische Verriegelung mit 2 Riegeln, MR/R = zusätzlich 2 Riegel und 2 Rollzapfen, MR4 = zusätzlich 4 Riegel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp käntig
DIN:
Links/Rechts
Dornmaß (mm):
55
Einsatzbereich:
Haustüren
Entfernung (mm):
92
geprüft nach:
DIN 18251
Hersteller:
GU BKS
Lochung:
PZ
Material:
Stahl
Oberfläche:
ferGUard*silber
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
1.750
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
MR2
Vierkantnuß (mm):
10
Weitere Suchbegriffe: GU, SECURY, MR2, 55/92/10, SI, 4015596262929, 6-37510-53-0-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.