Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließplatte links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-407752
zw01-407752
zwill01-407752
Artikel-Nr.:
     4757-197677
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     9-38551-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596780256
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließplatte zum Einfräsen mit abgerundeten Ecken, für Türen aus Holz mit 4mm Falzluft und Türverschlüssen mit 20mm Stulp. Nutlage 10mm
Weitere Informationen:
DIN:
Links/Rechts
Hersteller:
GU BKS
Oberfläche:
ferGUard* silber
Stulpbreite (mm):
25 x 33
Stulplänge (mm):
100
Stulpstärke (mm):
3
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks winkelschliessblech, lappenschließblech, GU, WINKELSCHLIEßBLECH, L=1, 4015596780256, 130007, 9-38551-01-0-1, SCHLIESSBLECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.