Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließplatte links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-407752
zw01-407752
zwill01-407752
Artikel-Nr.:
     4757-197678
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     9-38551-02-0-1
EAN/GTIN:
     4015596784766
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließplatte zum Einfräsen mit abgerundeten Ecken, für Türen aus Holz mit 4mm Falzluft und Türverschlüssen mit 20mm Stulp. Nutlage 10mm
Weitere Informationen:
DIN:
Links/Rechts
Hersteller:
GU BKS
Oberfläche:
ferGUard* silber
Stulpbreite (mm):
25 x 16,5
Stulplänge (mm):
100
Stulpstärke (mm):
3
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks winkelschliessblech, lappenschließblech, WINKELSCHLIEßBLECH, SH, MAß, 4015596784766, 128002, 9-38551-02-0-1, SCHLIESSBLECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.