Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornschlüssel 20N 8 mm vierkant Zinkdruckguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-32531
ZW-32531
ZW-33136
ZW-33139
Artikel-Nr.:
     4757-197691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6 020 N00 V80
EAN/GTIN:
     4033140999992
Suchbegriffe:
Dorn Schlüssel
Dorn Zwangverschlussschlüssel
Dornschlüssel
Dornzwang-Verschlussschlüssel
Aus Zinkdruckguss verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vierkant
Dornmaß (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: Dornzwangverschluss-Schlüssel, Dornzwangverschlussschlüssel, dorn schlüssel, DORNSCHLÜSSEL, 20N, VIERKAN, 4033140999992, 74690, 528295, 82126, 197691, 6, 020, N00, V80, DORNSCHLUESSEL, NMRAU711DS100008, HK4359-4501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.