Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 TX 20 HG Linsenkopf 4,5 x 65 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-41472
ZW_A-41472
ZW_B-41472
ZW_C-41472
Artikel-Nr.:
     4757-197699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908722045 65
EAN/GTIN:
     4043377216779
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive mit Dichtscheibe Ø 15 mm. Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
15
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
200
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
65
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 4,5x65, spenglerdichtschraube, linsenkopfschraube torx, SPENGLERSCHR., A2, DS15MM, 2, 4043377216779, 426149, 129831, 197699, 908722045, 65, 88296.920.0045.065, UN, UN11698, DICHTELEMENT, A, 2,, TX, DS, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.