Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 TX 20 HG Linsenkopf 4,5 x 120 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-41472
ZW_A-41472
ZW_B-41472
ZW_C-41472
Artikel-Nr.:
     4757-197702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908722045 120
EAN/GTIN:
     4043377216663
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive mit Dichtscheibe Ø 15 mm. Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
15
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
100
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
120
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: spenglerschrauben 4,5x120, spenglerdichtschraube, linsenkopfschraube torx, SPENGLERSCHR., A2, DS15MM, 2, 4043377216663, 1003305, 92833115, 128058, 908722045, 120, UN, UN11653, DICHTELEMENT, A, 2,, TX, DS, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3816*
€ 0,5116*
Lager 4757
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,21*
€ 19,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.