Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 verkupfert PZ 2 HG Linsenkopf verkupfert 4,5 x 25 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-41488
ZW_A-41488
ZW_B-41488
ZW_C-41488
Artikel-Nr.:
     4757-197709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906722145 25
EAN/GTIN:
     4043377212320
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
PZD-Kreuzschlitz Dichtscheibe Ø 15 mm. Edelstahl A2 verkupfert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d3 (mm):
15
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
200
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
25
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 4,5x25, spenglerdichtschraube, spenglerschraube 4x25, SPENGLERSCHR., A2-CU, DS, 15, 4043377212320, 906722145, 25, SPX2515, SPENGLER, SPENGLERSCHRAUBEN, SCHÄFER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0676*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.