Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 verkupfert PZ 2 HG Linsenkopf verkupfert 4,5 x 35 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-41496
ZW_A-41496
ZW_B-41496
ZW_C-41496
Artikel-Nr.:
     4757-197715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906822145 35
EAN/GTIN:
     4043377212962
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
PZD-Kreuzschlitz mit Dichtscheibe Ø 20 mm. Edelstahl A2 verkupfert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d3 (mm):
20
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
200
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
35
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: spenglerschrauben 4,5x35, spenglerdichtschraube, spenglerschraube 3,5 x 35, SPENGLERSCHR., A2-CU, DS, 20, 4043377212962, 906822145, 35, SPENGLER, 4006209158333, UN43336, SPENGLERSCHRAUBEN, SCHÄFER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.