Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 TX 20 HG Linsenkopf 4,5 x 65 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-41568
ZW_A-41568
ZW_B-41568
ZW-41500
Artikel-Nr.:
     4757-197717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908822045 65
EAN/GTIN:
     4043377217400
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive, Dichtscheibe Ø 20 mm. Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
20
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
100
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
65
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 4,5x65, spenglerdichtschraube, linsenkopfschraube torx, SPENGLERSCHR., A2, DS20MM, 2, 4043377217400, 1003321, 908822045, 65, 88296.924.0045.065, UN, UN11696, DICHTELEMENT, A, 2,, TX, DS, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.