Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 TX 20 HG Linsenkopf 4,5 x 80 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-41568
ZW_A-41568
ZW_B-41568
ZW-41500
Artikel-Nr.:
     4757-197718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908822045 80
EAN/GTIN:
     4043377217424
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive, Dichtscheibe Ø 20 mm. Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
20
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
100
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
80
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, spenglerdichtschraube, linsenkopfschraube 4x80, SPENGLERSCHR., A2, DS20MM, 2, 4043377217424, 908822045, 80, UN, UN11699, DICHTELEMENT, A, 2,, TX, DS, 4006209158616, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.