Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 verkupfert TX 20 HG Linsenkopf verkupfert 4,5 x 35 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-41697
ZW-41697
zwill-G41689
Artikel-Nr.:
     4757-197726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908822145 35
EAN/GTIN:
     4043377217486
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive, Dichtscheibe Ø 20 mm. Edelstahl A2 verkupfert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
20
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
200
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
35
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: spenglerschrauben 4,5x35, spenglerdichtschraube, spenglerschraube 3,5 x 35, SPENGLERSCHR., A2-CU, DS, 20, 4043377217486, 908822145, 35, UN, UN11662, DICHTELEMENT, CU,, TX, 2, 4006209158777, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.