Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 verkupfert TX 20 HG Linsenkopf verkupfert 4,5 x 100 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-41697
ZW-41697
zwill-G41689
Artikel-Nr.:
     4757-197730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908822145 100
EAN/GTIN:
     4043377217431
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive, Dichtscheibe Ø 20 mm. Edelstahl A2 verkupfert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
20
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
100
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
100
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 4,5x100, spenglerdichtschraube, linsenkopfschraube torx, SPENGLERSCHR., A2-CU, DS, 20, 4043377217431, 908822145, 100, UN, UN11677, DICHTELEMENT, CU,, TX, 2, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.