Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 verkupfert TX 20 HG Linsenkopf verkupfert 4,5 x 120 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-41697
ZW-41697
zwill-G41689
Artikel-Nr.:
     4757-197731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908822145 120
EAN/GTIN:
     4043377217448
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive, Dichtscheibe Ø 20 mm. Edelstahl A2 verkupfert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
20
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
100
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
120
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: spenglerschrauben 4,5x120, spenglerdichtschraube, linsenkopfschraube torx, SPENGLERSCHR., A2-CU, DS, 20, 4043377217448, 908822145, 120, UN, UN11654, DICHTELEMENT, CU,, TX, 2, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.