Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 35 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200060035
EAN/GTIN:
     4043952608401
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2799
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,0391*
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0399*
Lager 4757
2520
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0289*
€ 0,0404*
1 Tag
1960
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0407*
€ 0,0407*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0428*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 8,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.