Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 TX 20 HG Linsenkopf 4,5 x 80 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-49119
ZW_A-49119
ZW_B-49119
ZW_C-49119
Artikel-Nr.:
     4757-198004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908723045 80
EAN/GTIN:
     4043377217110
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive, Dichtscheibe Ø 15 mm, 3-teilig. Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
15
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
100
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
80
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, spenglerdichtschraube, linsenkopfschraube 4x80, SPENGLERSCHR., A2, DS15MM, 3, 4043377217110, 908723045, 80, UN11715, 4043377224491, SPENGLERSCHR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.