Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle 100 160 mm mit Doppelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-89985
ZW_1-89985
ZW_2-89985
ZW_3-89985
Artikel-Nr.:
     4757-198075
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1454
EAN/GTIN:
     4003318014543
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe abus
Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene. Versionen DG mit Doppelgelenk sind geeignet für aufschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene sowie für Ecklösungen. Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss. Technologie: Korrosionsgeschützt. Ab Größe 80 mm gehärtete Stahl-Öse. Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt. Verdeckte Schrauben.
Weitere Informationen:
a (mm):
160
Abmessung (mm):
(A/B/C) = 160/35/10
Ausführung:
mit Doppelgelenk
b (mm):
35
c (mm):
11
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, ABUS, ÜBERFALLE, 100/100, DG, 4003318014543, 198075, 1454, 100100DG, NMABU739SKADKASB, 100/100DG, SB
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
6
Frei Haus
ab € 4,235*
€ 5,87834*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 14,45*
8 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,85*
1
€ 9,80*
ab € 12,49*
€ 17,14*
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
20027-4
ab € 5,63*
Zubehör
ABUS
80788-6
ab € 5,78*
Zubehör
ABUS
20359
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.