| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-198130 Herst.-Nr.: 31793 EAN/GTIN: 4003318317934 |
| |
|
| | |
| Basisschloss für nach innen öffende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs. In Fenstergriff-Optik FOS 550. Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe. Für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm Vierkant. Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff. Totalverriegelung mittels Druckzylinder. Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig. Technologie: Druckwiderstand über eine Tonne je Sicherungspunkt. Zwei Verriegelungspunkte. Verkrallende Riegel. Wichtig: Für einen vollständigen Fensterschutz benötigen Sie sowohl ein Schloss als auch ein Stangenset. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schloss, Gleichschließend 0125 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, ABUS, STANGENSCHLOSS, FOS, 5, 4003318317934, 106388, 31793, HK4355-1974, FOS550 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 126,09* | € 162,25* | | | | Lager 4757 | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,61* | € 163,45* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,74* | € 170,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|