Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss Modell 80TI 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G121250
zw-G121250
zwi-G121250
Artikel-Nr.:
     4757-198169
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80289
EAN/GTIN:
     4003318802898
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Einsatz bei Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko. Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken etc. Technologie: Massiver Schlosskörper aus TITALIUM Spezialaluminium . Biertet hohe Sicherheit bei geringem Gewicht. Gehärteter Stahlbügel mit spezieller NANO-Protect-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. 6-Stift-Präzisionszylinder mit parazentrischem Sicherheitsprofil. Doppelte Bügelverriegelung.
Weitere Informationen:
Abstand Bügel oben/Schloss (mm):
29
Abstand zwischen Bügel (mm):
25
Breite (mm):
45
Bügeldicke (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, TITALIUM-VORHANGSCHH, 4003318802898, 80289, 80TI/45, 80TI45, TITALIUM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 15,82*
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,00*
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 20,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.