Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 Profi 50 mm GLZ2 gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-38997
ZW-38997
Artikel-Nr.:
     4757-198221
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     44322
EAN/GTIN:
     4003482443224
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Millionenfach bewährte Qualtität. Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen. Innenwerk rostfrei.
Weitere Informationen:
Abstand Bügel oben/Schloss (mm):
27
Abstand (mm):
keine Angbae
Abstand zwischen Bügel (mm):
28
Ausführung:
GLZ2 gleichschließend
Breite (mm):
50
Bügeldicke (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, BURG, VORHANGSCHL.NR.116/5, 4003482443224, 562509, 44322, 11650GL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
55
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 31,62*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 23,16*
€ 31,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.