Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 Profi 60 mm GLZ1 gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-38997
ZW-38997
Artikel-Nr.:
     4757-198222
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     44412
EAN/GTIN:
     4003482444122
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Millionenfach bewährte Qualtität. Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen. Innenwerk rostfrei.
Weitere Informationen:
Abstand Bügel oben/Schloss (mm):
33
Abstand zwischen Bügel (mm):
32
Ausführung:
GLZ1 gleichschließend
Breite (mm):
60
Bügeldicke (mm):
10
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, BURG, VORHANGSCHL.NR.116/6, 4003482444122, 230076, 44412, 11660GL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
16
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 41,14*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 30,67*
€ 41,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.