Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox CS H310xB235xT75mm lichtgrau BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198247
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     06330
EAN/GTIN:
     4003482063309
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten weiß
CityLine · solide Schlüsselbox · mit Messing-Stiftzylinder · Hakenleisten fortlaufend nummeriert · Hakenköpfe mit roten Kunststoffkäppchen gesichert · Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung · Lichtgrau (RAL 7035) · Hakenabstand: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
235 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
75 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schließzylinder, Schlüsselboxen, Schlüsseltresor
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 54,43*
€ 68,63*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 54,56*
€ 68,69*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 68,97*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 58,77*
€ 73,80*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 60,48*
€ 75,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 15
ab € 33,02*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 24
ab € 40,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
05000
ab € 43,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
05010
ab € 51,75*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,40*
Ähnlich
Burg-Wächter
05030
ab € 64,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.