Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Briefkasten Amsterdam Einwurf DIN C4 Querformat silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-198285
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     AMSTERDAM 867 SI
EAN/GTIN:
     4003482310403
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Amsterdam 867 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Querformat und der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglichen und erleichtern die Aufnahme von viel Post. Mit dem Kippdach ist der Inhalt optimal vor Wettereinflüssen geschützt. Ein eingebauter Öffnungsstopp verhindert · dass Ihre Post beim Entnehmen herausfällt. Dieses Modell entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Schlichtes · preiswertes Modell · Querformat · mit Kippdach und Top Einwurf · Einwurf Format DIN C4. Weitere technische Eigenschaften: · alternativ Ersatzzylinder: BK 92 M · Aufbruchschutz: 2* · Briefkasten: Mit oder ohne Namensfenster (Kunststoff): Ja · Einwurf Breite mm: 332,00mm · Einwurf Höhe mm: 31,00mm · EN 13724 (ja/nein): Ja · Ersatzzylinder: Zyl. 13 · Korrosionsbeständigkeit (EN 13724): hohe Korrosionsbeständigkeit · Öffnungsstopp (ja/nein): Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
320,00 mm
Breite:
377,00 mm
Tiefe:
115,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
C4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten, Briefkästen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,78*
€ 73,36*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 57,14*
€ 73,91*
€ 4,90*
ab € 55,81*
€ 74,48*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 58,68*
€ 75,82*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 58,87*
€ 77,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.