Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querholz-Konus-Plattl rund Ø 30 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
zw-G68590
zw-G68590
Artikel-Nr.:
     4757-198539
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     501300K
EAN/GTIN:
     4043325001150
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen facett
querholzplättchen
Querholzplättchen aus Fichte, Höhe 10 mm, einseitig angefast.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
30
Inhalt (St.):
ca. 260
Weitere Suchbegriffe: HOLZ, KONUS, PLATTL, 30, MM, F, 4043325001150, 151624, 525846, 76741285, 102604, 501300K, 42930, 429.30, NMQUE06510KO030, WG111846, KONUSPLATTE, 3000260103, 50130
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
6
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 15,63*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 16,72*
2 Tage
29
1
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 16,94*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 12,55*
€ 17,16*
1
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 17,55*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kilogramm
€ 15,63*
€ 18,60
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 14,89*
€ 17,72
pro Kilogramm
ab 12 Kilogramm
€ 14,14*
€ 16,83
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 13,48*
€ 16,04
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 13,19*
€ 15,70
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 12,77*
€ 15,20
pro Kilogramm
ab 120 Kilogramm
€ 12,06*
€ 14,35
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,31*
€ 12,27
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 6 Kilogramm ( entspricht € 93,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.