Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Lewis Ø 28,0 mm, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-12701
ZW_1-12701
ZW-12701
Artikel-Nr.:
     4757-198597
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     141022800
EAN/GTIN:
     4026271003263
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 28mm
schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm). Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäisches Hartholz in Handbohrmaschine und Abbundanlage. Unter Ø 24 mm auch in kräftigem ­Akkuschrauber einsetzbar. Material: Legierter Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
160
Bohr-Ø (mm):
28
Gesamtlänge (mm):
235
Schaft-Ø (mm):
13
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER, LEWIS, 28X, 4026271003263, 141022800, LEWISBOHRER, FAMAG, SCHLANGEBNOHRER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 16,02*
€ 21,51*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 21,88*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 16,80*
€ 23,01*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 24,35*
€ 4,90*
ab € 18,36*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.