Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Lewis Ø 6,0 mm, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer Lewis Ø 6,0 mm, 320 mm
Schlangenbohrer Lewis Ø 6,0 mm, 320 mm
Artikel-Nr.:
     4757-198614
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     141030600
EAN/GTIN:
     4026271003416
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
famag schlangenbohrer 6 mm
schlangenbohrer 6 mm
schlangenbohrer
Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8?mm). Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäisches Hartholz in Handbohrmaschine und Abbundanlage. Unter Ø 24?mm auch in kräftigem ­Akkuschrauber einsetzbar. Material: Legierter Werkzeugstahl.
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER, LEWIS, 6X, 4.03E+12, 420255, 173955, 141030600, FAMAG, HK4000863206, WG223880, LEWISBOHRER, SCHLANGEBNOHRER, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 15,39*
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 15,46*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 17,08*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,83*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 12,85*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.