Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Bormax 2.0 Ø 55,0 mm, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_2-G75051
zw_2-G75051
Artikel-Nr.:
     4757-198656
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     162205500
EAN/GTIN:
     4026271012753
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
famag astlochbohrer
Rasanter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und gezahnter Umfangschneide in Wellenform. Zylinderschaft mit drei Spannflächen ab Ø 15 mm. Auch nach dem Nachschleifen noch ein Bormax! Bohren in Weichholz, europisches Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc. Sehr rasante Zerspanung von Vollhölzern und Spanplatten bei deutlich geringeren Vorschubkräften und erheblich schnellerem Bohren als mit herkömmlichen Forstnerbohrern. Material: Legierter Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge (mm):
57
Bohr-Ø (mm):
55
Gesamtlänge (mm):
90
Schaft-Ø (mm):
12
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 55mm, FORSTNERBOHRER, BORMAX, 55M, 4026271012753, 162205500, 1622.055, FAMAG, WG593122, 863952, BOHRMAX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,33*
€ 83,06*
Lager 4757
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 66,08*
€ 83,17*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,03*
€ 90,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 93,47*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 74,74*
€ 94,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.