Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner 12 EFKAB 6-12 V links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-43970
ZW_1-43970
ZW_2-43970
Artikel-Nr.:
     4757-199581
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     12EFKAB-----D14
EAN/GTIN:
     4042203157583
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
verstell- und fixierbare Ausführung, wassergeschützt, mit Anschlusskabel anstelle von Anschlussklemmen.
Während der Betätigung offen. AC/DC. Ohne Schließblech.
DIN Richtung E-Öffner = DIN Richtung Tür
(AMF Schließblech geeignet).
Weitere Informationen:
Ausführung:
mech. Entriegelung
DIN:
Links
Hersteller:
effeff
Nennspannung (V):
6-12 V AC/DC
Typ:
12 EFKAB
Weitere Suchbegriffe: TÜRÖFFNER, 12WDE, FIX, O.ST., 4042203157583, 98174, 199581, 12EFKAB-----D14, 148, 14944, NMEFF734TWD12EL, 12EFKABßßßßßD14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.