Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner 19E.210 6-12 V rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner 19E.210 6-12 V rechts
Elektro-Türöffner 19E.210 6-12 V rechts
Artikel-Nr.:
     4757-199584
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     19AE210-----D11
EAN/GTIN:
     4042203147256
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektrischer Türöffner, 90 x 16,5 x 28 mm, AC, verstellbare Radiusfalle, Befestigungsabstand: 52,5 mm
Betriebstemperaturbereich: -15° bis +40° C
Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N
DIN Richtung E-Öffner = DIN Richtung Tür
19E.210 für spezial Schüco Türen geeignet.
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, TÜRÖFFNER, MODELL, 19E.210, 4.04E+12, 19AE210-----D11, 19E, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 36,99*
€ 50,33*
€ 5,46*
ab € 38,82*
€ 50,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,86*
€ 52,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,80*
€ 52,21*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 52,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.