Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnungsbegr. A153 Gleitsch. G193/G195/G893 max. Tür-B. 1400mm ASSA-ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-199598
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCA153---------
EAN/GTIN:
     6416495111567
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893 · maximaler Öffnungswinkel 130° · dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper
Weitere Informationen:
max. Türbreite:
1400 mm
passend für:
Gleitschiene G193 / G195 / G893
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öffnungsbegrenzungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 15,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,06*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 16,30*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 10,17*
Sonstiges
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.