Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x10mm Stahl/Stahl 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-199691
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433556
EAN/GTIN:
     5013656310459
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Stahl, verzinkt Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 10 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
10 mm
nietbare Materialstärke:
4,5 - 6,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Stahl / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Stahl
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04752*
€ 0,05592*
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04832*
€ 0,05922*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04892*
€ 0,06024*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0516*
€ 0,061*
Lager 4757
1350
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,06052*
€ 0,07362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07362*
€ 0,08761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07132*
€ 0,08487
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06052*
€ 0,07202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.