Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrolle Apoll 100 kg hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-30736
zw01-30736
zwill02-G30736
zwill01-G30736
Artikel-Nr.:
     4757-199810
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     017274
EAN/GTIN:
     4106030172741
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
geze doppelrollwagen
Doppelrolle Apoll, hell verzinkt
Weitere Informationen:
b (mm):
35
Belastung (kg):
100
Ø (mm):
M10
h (mm):
32
h1 (mm):
60 - 83
Oberfläche:
hell verzinkt
Rollen-Ø (mm):
26
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, GEZE, APOLL, DOPPELROLLE, 0-, 4106030172741, 103812, MT-107026, 941712, 199810, 017274, 031, 17274, 84249, NMGEZ739AADR031, 3326039075, BBKATALOG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.